※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 45mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66847727
品番
SF45EC
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、45 mm シャフト、105 x 136.5 x 54.18 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:45mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:192-9909
アズワン品番
65-7976-20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方