CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード66848174 品番60180-M116
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。

仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、大きな貫通域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2990-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする