※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3VL0241
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66849590
品番
6312 M/C3VL0241
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7154
アズワン品番
65-7850-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方