曜日別特売
2110819-1 ケージアセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66850290

ケージアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66850290品番2110819-1
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シールド付きです サポートされている標準規格には、フ

仕様●入数:1テープ(1個入り)●Form Factor:QSFP+●極数:38●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP/QSFP+●コード番号:186-4915アズワン品番65-7712-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする