CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66850938 品番TCEX090202LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:PMS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.17●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:F●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1693 アズワン品番65-8248-44
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする