曜日別特売
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044

- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044
- スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー 66851044

スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
66851044
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890

鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品
日本国内公的機関試験済み。国際品質機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE、TVU、GS規格品。【注意事項】。下記各最大使用荷重を超える吊り荷は絶対に吊らないでください。繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

仕様
●ベルト幅(mm):50●全長(m):8●最大使用荷重(kg):1600(ストレート吊の場合)●材質:ポリエステル原糸100%●安全係数:6●中国:生産国
アズワン品番
67-2186-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする