GILSON(ギルソン)
GILSON(ギルソン)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
GILSON(ギルソン)の ピペット/ピペッター/スポイト
GILSON(ギルソン)の ピペット
ピペットマン(マルチチャンネル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66851577
品番
F144069
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。
より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様
●容量範囲(μL):1〜10●絶対誤差(μL):±0.08〜0.20●再現性(μL):0.05〜0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10
アズワン品番
65-8996-46