※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径17mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852925 品番NKIB 5903
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 80 mm、幅 16 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:17mm●外径:30mm●レース幅:20mm●コード番号:207-8753 アズワン品番65-7958-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする