リングターミナル 内径:3.28mm スタッド径:M4 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66853984 品番323745
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

裸圧着端子(高耐熱)
高耐熱裸圧着端子

仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:非絶縁●内側リング直径:3.28mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:ニッケル●厚さ:0.99mm●全長:18.77mm●コード番号:161-1285 アズワン品番65-7774-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする