ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66854000
品番
19431100425
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7032
アズワン品番
65-7483-08