仕様シール銘板
材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBR
型式【オートスイッチ】D-M9NAVL
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.0
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1
取付支持金具基本形(両側めねじ)
シリンダストローク(mm)100
グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
リード線長さ(m)【オートスイッチ】3