自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード66854666 品番DTM13-12PA
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ

仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565 アズワン品番65-7505-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする