坂詰製作所
坂詰製作所の 電子部品(オンボード)
坂詰製作所の 機構部品(電子部品)
坂詰製作所の 機構部品(電子部品)その他関連用品
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66856154
品番
DUL-8H-IP-R/R
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
●レンズ色:赤●定格電圧(V):AC/DC5〜60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤●定格電流(mA):1.8〜6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番
67-0416-79