※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールねじサポートベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード66856800 品番BSN3072DDUHP2BDT R BE4L5
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ
BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付

仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:38mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:188kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:93.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9100 アズワン品番65-7900-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする