SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(34個)
注文コード
66856906
品番
TSS-105-04-G-D-RA
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:TSS-105-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6500
アズワン品番
65-7687-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表