タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.7x 3.5mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66858035 品番EVQP2D02Q
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.7x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:2.5mm●機械的寿命:500000Cycles●コード番号:756-1773 アズワン品番65-7825-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする