仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃〜100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±3℃(±5℃)●テスト条件:25℃(-40℃〜100℃)●動作温度:-40℃〜100℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0406-85