エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66859164
品番
EA968DJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,317
販売価格(税別)
¥
8,470
バスケットに入れる
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様
●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10〜50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ
アズワン品番
65-9332-98