曜日別特売
VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6 空圧作動バルブ アングルシート Festo 66859460

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66859460品番VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7077アズワン品番65-7989-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする