同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード66859855 品番11_MCX-50-2-15/111_NH
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MCX-50-2-15/111_NH●コード番号:205-8984 アズワン品番65-7574-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする