※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66861036 品番KM 8
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●タイプ:ロックナット●寸法:50x58x9mm●内径:40mm●コード番号:237-2211 アズワン品番65-7869-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする