AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66861316
品番
5159909481193111LF
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9976
アズワン品番
65-7703-32