仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:4mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0351-02