カフェテーブルW50×D60cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-9074-36 注文コード66861569 品番61-784-99-2
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。

仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き アズワン品番65-9074-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする