Contact insert module 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66862025 品番1414364
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5695 アズワン品番65-7518-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする