同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66862470 品番60646031210620
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用さ

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6000 アズワン品番65-7666-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする