ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66862996 品番19430100526
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7028 アズワン品番65-7483-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする