IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66863608 品番SN74ACT374PW
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする