シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 9001SK スプリングリターン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66863775
品番
9001SKR2U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmプッシュボタンヘッド延長ガード
仕様
●シリーズ:9001SK●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●コード番号:180-0334
アズワン品番
65-7823-75