検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66864536 品番JJEV0UG380NOHPMRTR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4011 アズワン品番65-7811-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする