8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
端子ストリップ 4極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66865340
品番
TMM-102-02-L-D
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
値下げ
¥
119
バスケットに入れる
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3432
アズワン品番
65-7617-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表