空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66865349 品番VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7143 アズワン品番65-8010-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする