IC BUF NON-INVERT 3.6V 20TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66865480 品番SN74LVC2244APW
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

IC BUF NON-INVERT 3.6V 20TSSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:1.65V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0409-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする