曜日別特売
62000621821 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 88個入 WURTH ELEKTRONIK 66865674

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 88個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(88個)注文コード66865674品番62000621821
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●入数:1チューブ(88個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9527アズワン品番65-7485-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする