※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66865717
品番
FC20
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、20 mm シャフト、100 x 78 x 62 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:20mm●幅:100 (Dia.)mm●深さ:31mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:78mm●コード番号:192-9878
アズワン品番
65-7938-32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方