手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード66865760 品番EA354GF-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330

厚みのある裏毛付手袋です。
裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。
傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗など

仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):77●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9252-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする