※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルト 幅 13mm 長さ 1150mm ゴム SUPER TX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66866417 品番X13 x 1150
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト

仕様●長さ:1150mm●内径長さ:1120mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1132 アズワン品番65-7954-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする