基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(175個) 注文コード66867065 品番ERM8-005-01-L-D-EM2-L-TR
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用するように設計された 10 種類のポジションのエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-7997 アズワン品番65-7655-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする