※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピローブロックベアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66867528 品番SY 65 TF
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 65 mm、全長は 257 mm です。62 及び 6

仕様●内径:65mm●センター高さ:76.2mm●長さ:103mm●コード番号:213-2060 アズワン品番65-7899-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする