Elplasia プレート クリアボトムプレート黒

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×1個) 注文コード66867957 品番4440
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。
▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる
▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79〜15,000個以上のスフェロイドを同一
ラウンドボトムプレートは、新しいウェル形状とCorning低接着(ULA)表面が特長です。Corning ULA表面は、再現性の高いスフェロイドが形成でき、その回収が容易に行えます。親水性で生物活性がなく、生物分解を受けません。Corning Elplasiaラウンドボトムプレートは、多量のスフェロイド形成、回収と培養に適した製品です。ラウンドボトムプレートには6、24、96ウェルのフォーマットがあり、いずれもCorning超低接着(ULA)表面です。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:6ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:16.8mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:5mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする