※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66868465 品番M/146025/M/600
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3668 アズワン品番65-7963-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする