※画像は代表画像です

EA829CJ-110 スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 66868526 EA829CJ-110 スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 66868526

スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66868526 品番EA829CJ-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。

仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用 アズワン品番65-9299-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする