基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66868946 品番690368172272
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6453 アズワン品番65-7507-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする