SIEMENS
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66869174
品番
3VA9157-0EK21
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様
●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306
アズワン品番
65-7801-60