傘立て

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66870538 品番-
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

おしゃれな木目調デザインの人気商品です。
店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
薄型の傘受けにより、水やゴミが溜まっても重くなく、掃除もラクラクです。
サイズは、待合室などにぴったりの24本収納とスモールオフ

仕様●サイズ:幅600×奥行250×高さ620mm●質量:6.0kg●材質/本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、前板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、傘受け:ABS樹脂、アジャスター:ABS樹脂●傘24本収納 アズワン品番65-9620-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする