SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66870626
品番
IPD1-15-D-K-M
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8748
アズワン品番
65-7691-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表