チョッパースタビライズド精密ホール効果ラッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872394 品番A1220LLHLX-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様●用途:車載用、AEC-Q100●機能:ラッチ●技術:ホール効果●分極:南極●センシング範囲:4mTトリップ、-4mTリリース●テスト条件:-40℃〜+150℃●電源電圧:3V〜24V●消費電流:4mA(max)●出力電流:25mA(max)●出力タイプ:オープンドレイン●動作温度範囲:-40℃〜+150℃(Ta)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23W アズワン品番67-0361-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする