CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 機構部品(電子部品)
CREEの 機構部品(電子部品)その他関連用品
SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66872498
品番
CLM1B-GKW-CXAYA7A3
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです
動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
仕様
●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃〜+100℃●光度●1800〜3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mA
アズワン品番
67-0358-76