基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872534 品番QTH-090-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1905 アズワン品番65-7553-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする