ネックカバー クリーム 2枚入 IG-5005シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード66873128 品番IG-5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

首から胸元の開き部分への飛沫を防ぐネックカバー。
ご自身の着用されているマスクの上から着用をお願いいたします。
軽量で撥水処理をした素材を使用し、繰り返し洗濯して清潔に使用できる環境にも優しいアイテムです。

仕様●生地:IG●カラー:クリーム●サイズ:M●入数:2枚●対象者性別:男女兼用●素材(本体):ポリエステル/100%●素材(耳ひも):ポリエステル/95%、ポリウレタン/5% アズワン品番65-3674-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする